ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630980072 VPL-B0753E-PJ14AA - 00885630980072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.81 kW
Bemessungsspannung - 460 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 4500 1/min
Packung
1 ST
EAN
0885630980072
Artikelnummer
RCK00885630980072
Herstellernummer
00885630980072
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.81 kW
Bemessungsspannung:
460 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
4500 1/min
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
2.28 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
75 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


