ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630934792 VPL-B1652F-PJ14AA - 00885630934792

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 4.77 kW
Bemessungsspannung - 460 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 4000 1/min
Packung
1 ST
EAN
0885630934792
Artikelnummer
RCK00885630934792
Herstellernummer
00885630934792
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
4.77 kW
Bemessungsspannung:
460 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
4000 1/min
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
17.6 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
165 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


