Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630882901 VPL-B0753E-PJ12AA - 00885630882901

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630882901 VPL-B0753E-PJ12AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.81 kW

  • Bemessungsspannung - 460 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 4500 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630882901

Artikelnummer

RCK00885630882901

Herstellernummer

00885630882901

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.81 kW

Bemessungsspannung:

460 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

4500 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

0...400 Hz

Schutzart (IP):

IP66

Nenndrehmoment:

2.28 Nm

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

75 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00885630882901 - VPL-B0753E-PJ12AA