ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630859644 VPL-B0752E-PK12AA - 00885630859644

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.67 kW
Bemessungsspannung - 460 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 4900 1/min
Packung
1 ST
EAN
0885630859644
Artikelnummer
RCK00885630859644
Herstellernummer
00885630859644
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.67 kW
Bemessungsspannung:
460 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
4900 1/min
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
1.61 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
75 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


