ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630857473 VPL-A0631E-CJ12AA - 00885630857473

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.19 kW
Bemessungsspannung - 230 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 4500 1/min
Packung
1 ST
EAN
0885630857473
Artikelnummer
RCK00885630857473
Herstellernummer
00885630857473
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.19 kW
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
4500 1/min
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
0.46 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
63 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


