ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951886995 VPL-B1306F-CK12AA - 00884951886995

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 2.95 kW
Bemessungsspannung - 460 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 4250 1/min
Packung
1 ST
EAN
0884951886995
Artikelnummer
RCK00884951886995
Herstellernummer
00884951886995
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
2.95 kW
Bemessungsspannung:
460 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
4250 1/min
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
0...400 Hz
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
13.38 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
130 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


