Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951871564 VPL-B1003F-CJ12AA - 00884951871564

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951871564 VPL-B1003F-CJ12AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1.65 kW

  • Bemessungsspannung - 460 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 4750 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

0884951871564

Artikelnummer

RCK00884951871564

Herstellernummer

00884951871564

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1.65 kW

Bemessungsspannung:

460 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

4750 1/min

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP66

Nenndrehmoment:

4.18 Nm

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

100 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00884951871564 - VPL-B1003F-CJ12AA