ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951217584 20G1ABC650JN0NNNNN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 400...400 V
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - 3
Netzfrequenz - 60 Hz
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig - ja
Packung
1 ST
EAN
0884951217584
Artikelnummer
RCK00884951217584
Herstellernummer
00884951217584
Hersteller
RCK
Netzspannung:
400...400 V
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Netzfrequenz:
60 Hz
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Convertitore di frequenza tipo/modello Rockwell Automation 00884951217584 - 20G1ABC650JN0NNNNN