ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951213821 MPL-B1530U-VJ74AA - 00884951213821

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.39 kW
Bemessungsspannung - 460 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 7000 1/min
Packung
1 ST
EAN
0884951213821
Artikelnummer
RCK00884951213821
Herstellernummer
00884951213821
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.39 kW
Bemessungsspannung:
460 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
7000 1/min
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
0.9 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
63 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


