ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951213753 MPL-B1520U-VJ72AA - 00884951213753
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.27 kW
Bemessungsspannung - 460 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 7000 1/min
Packung
1 ST
EAN
0884951213753
Artikelnummer
RCK00884951213753
Herstellernummer
00884951213753
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.27 kW
Bemessungsspannung:
460 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
7000 1/min
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
0.49 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
63 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


