Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951112926 MPM-B1153F-MJ74AA - 00884951112926

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951112926 MPM-B1153F-MJ74AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1.4 kW

  • Bemessungsspannung - 460 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 3000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

0884951112926

Artikelnummer

RCK00884951112926

Herstellernummer

00884951112926

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1.4 kW

Bemessungsspannung:

460 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

0...400 Hz

Schutzart (IP):

IP67

Nenndrehmoment:

6.5 Nm

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

115 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00884951112926 - MPM-B1153F-MJ74AA