Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951112667 MPM-B1152F-MJ72AA - 00884951112667

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951112667 MPM-B1152F-MJ72AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1.4 kW

  • Bemessungsspannung - 460 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 3000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

0884951112667

Artikelnummer

RCK00884951112667

Herstellernummer

00884951112667

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1.4 kW

Bemessungsspannung:

460 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

0...400 Hz

Schutzart (IP):

IP67

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

115 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00884951112667 - MPM-B1152F-MJ72AA