ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951112421 MPM-B1151F-MJ72AA - 00884951112421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.75 kW
Bemessungsspannung - 460 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 3000 1/min
Packung
1 ST
EAN
0884951112421
Artikelnummer
RCK00884951112421
Herstellernummer
00884951112421
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.75 kW
Bemessungsspannung:
460 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
3000 1/min
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
0...400 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Nenndrehmoment:
2.18 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
115 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


