Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951070080 20G1ANC170JA0NNNNN - 00884951070080

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951070080 20G1ANC170JA0NNNNN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 590 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 170 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 90 kW

  • Eingangsphasenzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

0884951070080

Artikelnummer

RCK00884951070080

Herstellernummer

00884951070080

Hersteller

RCK

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

590 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

170 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

90 kW

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Ausgangsphasenzahl:

3

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

75 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Tiefe:

346.4 mm

Höhe:

665 mm

Breite:

308 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Bremschopper integriert:

nein

Convertitore di frequenza tipo/modello Rockwell Automation 00884951070080 - 20G1ANC170JA0NNNNN