ROCKWELL AUTOMATION - RCK00820919983702 MPL-B4530K-MK72AA - 00820919983702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 2.6 kW
Bemessungsspannung - 460 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 4000 1/min
Packung
1 ST
EAN
0820919983702
Artikelnummer
RCK00820919983702
Herstellernummer
00820919983702
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
2.6 kW
Bemessungsspannung:
460 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
4000 1/min
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
8.25 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
130 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


