Startseite

ROBERT BOSCH - JUN7738113243 TERM ORIZZ-ARIA C53X 80 PP BIANCO - 7738113243

KopierenKopieren
ROBERT BOSCH - JUN7738113243 TERM ORIZZ-ARIA C53X 80 PP BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4062321223441

Artikelnummer

JUN7738113243

Herstellernummer

7738113243

Hersteller

JUN

Bosch FC-SO80 Terminale aspirazione aria orizzontale C53x, Ø 80; PP rigido bianco - 1020 mm 7738113243Dettagli prodottoBosch Accessori e ricambi 7738113243, colore Bianco, in PP, 102 cm larghezza, 8 cm diametroCaratteristiche tecnicheComposto da: rosoni (2x) + tubo Ø 80 + griglia filtrante. Predisposto al taglio.Specifiche prodottoFinitura/Colore: BiancoMateriale: PPLarghezza (cm): 102Diametro (cm): 8Numero articolo: 7738113243