ROBERT BOSCH - JUN7736701393 EASYCONTROL SET CT 200 BIANCO - 7736701393

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - ohne
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - nein
Farbe - weiß
Sensor extern - nein
Packung
1 ST
EAN
4057749397744
Artikelnummer
JUN7736701393
Herstellernummer
7736701393
Hersteller
JUN
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
weiß
Sensor extern:
nein
Max. Kontaktbelastung:
0.06 A
Geeignet für Kühlen:
nein
Mit Display:
ja
Geeignet für Heizen:
ja
Temperatur ablesbar:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Regelcharakteristik:
PID
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Mit Trinkwasserschaltung:
ja
Breite:
100 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
27 mm
Klasse des Temperaturreglers:
VIII
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.9 W


