Startseite

ROBERT BOSCH - JUN7736504528 THERM 4204 11 31

KopierenKopieren
ROBERT BOSCH - JUN7736504528 THERM 4204 11 31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4062321374785

Artikelnummer

JUN7736504528

Herstellernummer

7736504528

Hersteller

JUN

Bosch Therm T4204 11 31 (GPL) Scaldabagno murale a gas istantaneo Low NOx a camera aperta e tiraggio naturale, accensione a batteria 7736504528Caratteristiche tecnicheSicuro: triplo sistema di sicurezza composto dal sensore di scarico fumi, dal limitatore della temperatura e dal controllo per l’interruzione dell’afflusso di gas in caso di mancata accensione o spegnimento accidentaleConsumi ottimizzati: modulazione continua della fiamma per un afflusso di gas adattato alle reali esigenzeNuovo design: elegante e moderno con una nuova estetica arrotondataEcologico: basse emissioni di NOxFlessibile: nessuna predisposizione elettrica necessaria grazie all’alimentazione a batteria e abbinabile a solare termico per produzione ACS (tramite appositoaccessorio)Consente di risparmiare fino al 25% di gas all'anno rispetto ad uno scaldabagno tradizionale a fiamma pilota, grazie alla sua particolare tecnologiaScaldabagno a GPL convertibile a Metano mediante apposito kit, rivolgersi all' assistenza termotecnicaSpecifiche prodottoFinitura/Colore: BiancoLunghezza/Profondità (cm): 22,5Larghezza (cm): 31Altezza (cm): 65,5Peso (kg): 10,8Installazione: InternoPosizionamento: VerticaleIstantaneo: SiProd acqua calda (l/min): 11Tipo combustibile: GPLTipologia: Camera apertaPotenza (kW): 19,2Classe energetica ACS: AModello: T4204 11 31