Startseite

ROBERT BOSCH - JUN7735502291 BPU 300-C WHITE

KopierenKopieren
ROBERT BOSCH - JUN7735502291 BPU 300-C WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4062321591021

Artikelnummer

JUN7735502291

Herstellernummer

7735502291

Hersteller

JUN

Bosch BPU300 Accumulatore combinato per pompe di calore, capacità ACS 202 l e inerziale 78 l 7735502291Boiler Bosch Bollitori BPU300, per Acqua calda sanitaria, 202 l capacità di accumulo, classe energetica ACS C, 175 cm altezza, 61 cm diametro, kg 148 - 7735502291Soluzione compatta per sistemi in pompa di caloreL'accumulatore BPU è provvisto di doppio serbatoio: un bollitore monovalente con scambiatore per produrre acqua calda sanitaria e un accumulatore inerziale.Caratteristiche tecnicheSoluzione compatta per sistemi in pompa di caloreComposto da due serbatoi in un unico bloccoBollitore monovalente con scambiatore a superficie estesa per la produzione di ACSAccumulatore inerziale per stoccare acqua calda o refrigerata, a seconda della modalità di funzionamento della pompa di caloreDotato di isolamento esente da CFCMantello di colore biancoCapacità utile bollitore: 202 litriCapacità accumulo inerziale: 78 litri