Startseite

ROBERT BOSCH - JUN7735252233 COMPRESS 7001IAW 9 - M

KopierenKopieren
ROBERT BOSCH - JUN7735252233 COMPRESS 7001IAW 9 - M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4062321105570

Artikelnummer

JUN7735252233

Herstellernummer

7735252233

Hersteller

JUN

Bosch Compress 7001i AW 9 - M Pompa di calore esterna aria/acqua reversibile monofase AW 9 e unità interna con bollitore monovalente integrato AWM 5-9 7735252233Bosch Compress 7001i AW 9 - M, gas refrigerante R410A, potenza caldo kW 8.05, potenza freddo kW 7.11, 190 l capacità di accumulo, alimentazione Monofase - 7735252233Pompa di calore resistente e silenziosaL'unità esterna con mantello protettivo in EPP rende questa pompa di calore estremamente leggera, resistente e silenziosa.Massima compattezza del sistemaMassima compattezza del sistema grazie al bollitore integrato nell'unità interna.Risparmio energeticoElevato risparmio energetico garantito grazie alle alte prestazioni sia durante il periodo invernale, che durante il periodo estivo.Diverse modalità di funzionamentoLa pompa di calore ha diverse modalità di funzionamento per la produzione di acqua calda sanitaria per poter garantire il massimo comfort e un elevato risparmio energetico.