Startseite

ROBERT BOSCH - JUN7735210074 HYBRID EXCELLENCE CSH7000IAW 9 GC5700I W

KopierenKopieren
ROBERT BOSCH - JUN7735210074 HYBRID EXCELLENCE CSH7000IAW 9 GC5700I W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4062321441708

Artikelnummer

JUN7735210074

Herstellernummer

7735210074

Hersteller

JUN

Bosch Hybrid Excellence Sistema ibrido composto da pompa di calore con unità interna CSH7000i AW 9 OR e caldaia a condensazione SOLO riscaldamento GC7000i W 24 per riscaldamento e raffrescamento 7735210074Sistema di riscaldamento ibrido Bosch Hybrid CSH7000i AW 9 + GC7000i W 24, A condensazione, a Metano, pompa di calore, 8.05 kW potenza caldo della pompa di calore, 7.11 kW potenza freddo della pompa di calore, 24 kW potenza caldo dell'unità a condensazione, classe energetica R A++, gas refrigerante R410A, Monofase - 7735210074Caratteristiche tecnicheElevati livelli di efficienza grazie alla pompa di calore aria/acqua idronica e alla caldaia a condensazioneControllo intelligente di sistema integrato per massimizzare il risparmio di elettricità e gas a beneficio del comfortLeggerezza grazie all'unità esterna della pompa di calore con struttura in polipropilene espanso, con mantello di copertura in lamiera verniciata per elevata resistenza alle intemperieRiscaldamento e raffrescamento, acqua calda sanitaria con accumulo esterno (accessorio)Caldaia a condensazione murale Condens 7000i W con campo di modulazione costante fino ad 1:8Caldaia dal design elegante grazie al mantello in vetro temprato al titanioUnità interna Bosch Design Roundagon con compensatore idraulico integratoGas refrigerante: R410AElevata silenziositàPossibilità di integrazione con pacchetti solari (accessori)Sistema ibrido Excellence composto da:Pompa di calore aria/acqua monofase con unità interna muraleibrida CSH7000i AW 9 ORCaldaia a condensazione murale SOLO riscaldamento GC7000i W 24Specifiche prodottoAlimentazione: MonofaseTipo combustibile: MetanoPompa di calore | Potenza caldo (kW): 8,05Pompa di calore | Potenza freddo (kW): 7,11Unità a condensazione | Potenza caldo (kW): 24Classe energetica R: A++Gas refrigerante: R410ATipo combustione: A condensazionePompa di calore: SiModello: CSH7000i AW 9 + GC7000i W 24