Startseite

ROBERT BOSCH - JUN7733701574 CL5000IU W 35 E - 7733701574

KopierenKopieren
ROBERT BOSCH - JUN7733701574 CL5000IU W 35 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4062321296162

Artikelnummer

JUN7733701574

Herstellernummer

7733701574

Hersteller

JUN

Unità Interna a Parete Junkers Bosch Climate 5000i 35 WE 12000 Btu R-32 Wi-Fi Optional Caratteristiche tecniche• Codice catalogo unità interna : CL5000i 35 WE• Codice prodotto : 7733701574• Potenza : 12000 Btu• Capacità di raffreddamento : 3,50 kW• Capacità di riscaldamento : 3,81 kW• Aria trattata : 310 ~ 370 ~ 520 m3/h• Livello potenza sonora : 60 dB(A)• Livello pressione sonora : 21 ~ 37 dB(A)• Diametro tubazioni liquido : 6,35 mm (1/4")• Diametro tubazioni gas : 9,52 mm (3/8")• Dimensioni (LxPxA) : 802x200x295 mm• Peso : 8,7 Kg• Wi-Fi optional : G 10 CL-1