Startseite

ROBERT BOSCH - JUN7733601280 GC4300IW 24/25 C 23

KopierenKopieren
ROBERT BOSCH - JUN7733601280 GC4300IW 24/25 C 23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4062321438647

Artikelnummer

JUN7733601280

Herstellernummer

7733601280

Hersteller

JUN

Bosch Condens GC4300i W 24/25 C Caldaia a condensazione murale combinata per riscaldamento e acqua calda sanitaria 7733601280Caratteristiche tecnicheIdeale per gli interventi di sostituzione grazie alla distanza degli attacchi idraulici dal muro pari a 11 cmElegante design arrotondatoEfficiente e affidabile per una lunga durata nel tempoScambiatore in alluminio-silicio leggero, silenzioso ed efficienteDimensioni compatte: si adatta ad ogni contesto abitativo, anche agli ambienti più piccoliMassimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%): classe A+ ottenibile con abbinamento di un termoregolatore modulante con funzione climaticaElevata silenziosità di funzionamento con soli 45 dB(A) di potenza sonoraComfort sanitario a 3 stelle: il massimo ottenibile secondo EN13203-1/2Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna)Massima efficienza grazie all'elevato range di modulazione (fino a 1:10)Possibilità di mantenere il foro esistente dello scarico fumiControllabile tramite display LCD o da remoto tramite App dedicata in abbinamento al termostato smart EasyControl CT 200 (opzionale)Tutti i componenti sono facilmente accessibili e i pannelli laterali possono essere rimossi con facilità, per rendere il lavoro estremamente sempliceCaldaia a Metano convertibile a GPL, rivolgersi al servizio assistenza termotecnica*L’utilizzo di EasyControl CT 200 esclude la possibilità di installare altri termoregolatori emoduli accessori.Specifiche prodottoLunghezza/Profondità (cm): 30Larghezza (cm): 40Altezza (cm): 71Peso (kg): 35,2Utilizzo: Riscaldamento e acqua caldaInstallazione: InternoPosizionamento: MuraleTipo combustibile: MetanoIstantaneo: SiProd acqua calda (l/min): 11.9Potenza (kW): 24,8Classe energetica ACS: AClasse energetica R: AModello: GC4300i W 24/25 CNumero articolo: 7733601280