ROBERT BOSCH - JUN7716704745 Condens GC1200W 24 C23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4062321756901
Artikelnummer
JUN7716704745
Herstellernummer
7716704745
Hersteller
JUN
Bosch Condens GC1200W 24 C Caldaia a condensazione murale combinata per riscaldamento da 24 kW e acqua calda sanitaria da 24 kW 7716704745Caratteristiche tecnicheMassimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%): Classe A+ ottenibile con abbinamento di un termoregolatore modulante con funzione climaticaDimensioni compatte (39,5x66,5x28,5 cm): si adatta ad ogni contesto abitativo, anche agli ambienti più piccoliSemplice da installare e da manutenereRisparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna)Elettronica accessibile e controlli intuitiviControllabile da remoto tramite App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200Compatibile con l'App HomeComeEasy tramite gli accessori Connect Key e il cavo di collegamento con supporto a pareteDirettamente collegabile a canne fumarie collettive in pressione grazie alla valvola di non ritorno integrata ed all’omologazione CCertificazione unica di sistema in abbinamento agli specifici accessori di fumisteriaSpecifiche prodottoLunghezza/Profondità (cm): 28,5Larghezza (cm): 39,5Altezza (cm): 66,5Peso (kg): 24,5Utilizzo: Riscaldamento e acqua caldaInstallazione: InternoPosizionamento: MuraleTipo combustibile: MetanoIstantaneo: SiCapacità accumulo (l): 6Potenza (kW): 24Classe energetica ACS: AClasse energetica R: AModello: GC1200W 24 C