RITTAL SPA - RIT9681868 SV LAMIERA TETTO AREATA VX 600X800 IP2X - 9681868
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177926684
Artikelnummer
RIT9681868
Herstellernummer
9681868
Hersteller
RIT
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein


