RITTAL SPA - RIT9677310 SV SEZ. SOTTOCARICO GR 3 M12-185MM - 9677310
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sicherungslasttrenner
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Baugröße des Sicherungseinsatzes - sonstige
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4028177705555
Artikelnummer
RIT9677310
Herstellernummer
9677310
Hersteller
RIT
Ausführung:
Sicherungslasttrenner
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Polzahl:
3
Schienenmittenabstand 185 mm:
ja
Schienenmittenabstand 100 mm:
nein
Doppelt unterbrechend:
nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V


