Startseite

RITTAL SPA - RIT9677300 SV SEZ. SOTTOCARICO GR 3 M12-185MM - 9677300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sicherungslasttrenner

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

  • Baugröße des Sicherungseinsatzes - NH00

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177705548

Artikelnummer

RIT9677300

Herstellernummer

9677300

Hersteller

RIT

Ausführung:

Sicherungslasttrenner

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH00

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Polzahl:

3

Schienenmittenabstand 185 mm:

ja

Schienenmittenabstand 100 mm:

nein

Doppelt unterbrechend:

nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

nein

Schienenmittenabstand 40 mm:

nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

SV Sezionatore sottocarico NH, Gr.3, 630 A, 690 V, 3-poli, dado M12, interasse 185 mm, per installazione trasformatore di corrente