RITTAL SPA - RIT8660071 VX FLANGE LATERALI ZOCCOLO 100X500 INOX - 8660071
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 100 mm
Farbe - Edelstahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177037939
Artikelnummer
RIT8660071
Herstellernummer
8660071
Hersteller
RIT
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
100 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm


