RITTAL SPA - RIT8660070 VX FLANGE LATERALI ZOCCOLO 100X400 INOX - 8660070
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 100 mm
Farbe - Edelstahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177037915
Artikelnummer
RIT8660070
Herstellernummer
8660070
Hersteller
RIT
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
100 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm


