RITTAL SPA - RIT8660060 VX ZOCCOLO ANT./POST.600X200 INOX - 8660060
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 200 mm
Farbe - Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177037830
Artikelnummer
RIT8660060
Herstellernummer
8660060
Hersteller
RIT
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
200 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm


