RITTAL SPA - RIT8660000 VX ZOCCOLO ANT./POST 300X100 - 8660000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Farbe - schwarz
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177978027
Artikelnummer
RIT8660000
Herstellernummer
8660000
Hersteller
RIT
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


