Startseite

RITTAL SPA - RIT8619460 VX 2 SUPPORTI ARRIVO CAVI 1800MM - 2PZ - 8619460

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelabfangschiene

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Farbe - rostfreier Stahl

  • Länge - 1754 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177921986

Artikelnummer

RIT8619460

Herstellernummer

8619460

Hersteller

RIT

Ausführung:

Kabelabfangschiene

Werkstoff:

Metall

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Farbe:

rostfreier Stahl

Länge:

1754 mm

VX Guide di Fissaggio Cavi Profilato Angolare L= 1800 mm