RITTAL SPA - RIT7859000 DK LAMPADA LED IT PER ILLUMINAZIONE RACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Mit Steckdose - nein
Mit Lichtsensor - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4028177817937
Artikelnummer
RIT7859000
Herstellernummer
7859000
Hersteller
RIT
Spannungsart:
AC
Mit Steckdose:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
DK lampada LED IT per illuminazione Rack