Startseite

RITTAL SPA - RIT7856240 MODULO PSM PASSIVO ROSSO 4 PRESE SCHUKO - 7856240

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - nein

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 4

  • Überspannungsschutz - nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Gehäuseform - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177485365

Artikelnummer

RIT7856240

Herstellernummer

7856240

Hersteller

RIT

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

4

Überspannungsschutz:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Euro-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:

0

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Metall

FI-Schalter:

nein

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Halogenfrei:

nein

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Mit Deckel:

nein

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Netzentstörfilter:

nein

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Werkstoffgüte:

sonstige

Transparent:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

45°

Modulo Psm Passivo Rosso 4 prese schuko