Startseite

RITTAL SPA - RIT7338135 DK KIT GUARNIZIONI PER TS IT E LCP IN CO - 7338135

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 1

  • Funkanbindung - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Notstromversorgung integriert - nein

  • Busfähig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177813502

Artikelnummer

RIT7338135

Herstellernummer

7338135

Hersteller

RIT

Anzahl der Meldegruppen:

1

Funkanbindung:

nein

Montageart:

Aufbau

Notstromversorgung integriert:

nein

Busfähig:

nein

Schnittstelle extern:

ja

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

1

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

1

Mit Netzteil:

ja

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

24 V

DK KIT GUARNIZIONI PER TS IT E LCP