Startseite

RITTAL SPA - RIT7240510 DK PRESE UTE - 7240510

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - nein

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Überspannungsschutz - nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Gehäuseform - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177237575

Artikelnummer

RIT7240510

Herstellernummer

7240510

Hersteller

RIT

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Überspannungsschutz:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Euro-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:

0

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

FI-Schalter:

nein

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Halogenfrei:

nein

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Mit Deckel:

nein

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Netzentstörfilter:

nein

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Länge der Zuleitung:

2 m

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Werkstoffgüte:

sonstige

Transparent:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

45°

DK canalina di alimentazione 7 prese 16A SENZA INT