Startseite

RITTAL SPA - RIT7240230 DK CANALINA DI ALIM. 5 PRESE - 7240230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Elektrischer Anschluss - sonstige

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 5

  • Kabellänge - 2 m

  • Länge - 482.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177221185

Artikelnummer

RIT7240230

Herstellernummer

7240230

Hersteller

RIT

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

5

Kabellänge:

2 m

Länge:

482.6 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

44 mm

Versorgungsspannung:

250 V

Netzentstörfilter:

nein

DK canalina di alimentazione 5 prese 16A CON LIM