Startseite

RITTAL SPA - RIT7156035 DK PIASTRA CHIUSURA 6HE RAL 7035 - 2PZ - 7156035

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 482.6 mm

  • Höhe - 266 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 6

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177165779

Artikelnummer

RIT7156035

Herstellernummer

7156035

Hersteller

RIT

Breite:

482.6 mm

Höhe:

266 mm

Werkstoff:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

6

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

DK pannello cieco 6HE RAL 7035