RITTAL SPA - RIT7153035 DK PIASTRA CHIUSURA 3HE RAL 70 - 2PZ - 7153035
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 482.6 mm
Höhe - 132.5 mm
Werkstoff - sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 3
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
4028177165762
Artikelnummer
RIT7153035
Herstellernummer
7153035
Hersteller
RIT
Breite:
482.6 mm
Höhe:
132.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
DK pannello cieco 3HE RAL 7035


