Startseite

RITTAL SPA - RIT7151005 DK PANNELLO CIECO 1HE RAL9005 - 2PZ - 7151005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 482.6 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177492103

Artikelnummer

RIT7151005

Herstellernummer

7151005

Hersteller

RIT

Breite:

482.6 mm

Werkstoff:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

DK pannello cieco 1HE RAL9005