Startseite

RITTAL SPA - RIT7119250 DK RIPIANO 2HE PROFONDO 250MM - 7119250

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT7119250 DK RIPIANO 2HE PROFONDO 250MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 482.6 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Tiefe - 250 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177187207

Artikelnummer

RIT7119250

Herstellernummer

7119250

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Breite:

482.6 mm

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

250 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

DK ripiano 2U 25 KG profondità 250MM