RITTAL SPA - RIT6681000 CP PREMIUM-PANEL CONTENITORE IP69K - 6681000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Breite - 530 mm
Höhe - 360 mm
Tiefe - 120 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4028177305656
Artikelnummer
RIT6681000
Herstellernummer
6681000
Hersteller
RIT
Werkstoff:
sonstige
Breite:
530 mm
Höhe:
360 mm
Tiefe:
120 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
Edelstahl
CP Premium-Panel contenitore IP69K


