Startseite

RITTAL SPA - RIT6372543 CP COMFORT PANEL 520X400X191 - 6372543

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177663084

Artikelnummer

RIT6372543

Herstellernummer

6372543

Hersteller

RIT

Werkstoff:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

CP Comfort Panel 520X400X191