RITTAL SPA - RIT6320450 CP-AX 500X500X210 CON MANIGLIE POST. - 6320450
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Breite - 500 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 210 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4028177923171
Artikelnummer
RIT6320450
Herstellernummer
6320450
Hersteller
RIT
Werkstoff:
sonstige
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
210 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
AX contenitore di Comando con Maniglie, LXAXP 500X500X210 mm, Lamiera d'acciaio, Maniglie In Alluminio, Accesso di SErvizio dal Retro


