RITTAL SPA - RIT5309116 VX IT 800X2000X1000 PORTA VENT STD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Kanals - sonstige
Nennbreite Kanal - 800 mm
Nennhöhe Kanal - 2000 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177945081
Artikelnummer
RIT5309116
Herstellernummer
5309116
Hersteller
RIT
Werkstoff des Kanals:
sonstige
Nennbreite Kanal:
800 mm
Nennhöhe Kanal:
2000 mm
VX IT, profilati portanti 19"standard, anteriori e posteriori, aerato, LxAxP 800 x 2000 x 1000 mm, 42 HE