Startseite

RITTAL SPA - RIT5305124 VX IT 800X1800X800 PORTA VETRO STD

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT5305124 VX IT 800X1800X800 PORTA VETRO STD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 38

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Tiefe - 800 mm

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177944909

Artikelnummer

RIT5305124

Herstellernummer

5305124

Hersteller

RIT

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

38

Schutzart (IP):

sonstige

Tiefe:

800 mm

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Breite:

800 mm

Farbe:

grau

Höhe:

1800 mm

Art der Lüftung:

ohne

Max. Belastbarkeit:

8000 kg

Mit Seitenwänden:

nein

Rastermaß:

sonstige

Ausführung der Profilschiene:

ohne

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Mit Fronttür:

nein

Mit Dachblech:

nein

Werkstoff:

sonstige

Zerlegbar:

nein

Mit Erdung:

nein

Ausführung:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

VX IT, profilati portanti 19"standard, anteriori e posteriori, porta trasparente, LxAxP 800 x 1800 x 800 mm, 38 HE