Startseite

RITTAL SPA - RIT5302322 VX IT SMISTAMENTO CAVI 265X2000 / 2200 - 5302322

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 265 mm

  • Farbe - sonstige

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

  • Ausführung der Seitenwand - geschlitzt

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177952737

Artikelnummer

RIT5302322

Herstellernummer

5302322

Hersteller

RIT

Breite:

265 mm

Farbe:

sonstige

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Mit Oberteil:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

VX IT smistamento cavi 265x2000-2200