RITTAL SPA - RIT5302025 VX IT GUIDE REGGICAVI A C 1200 MM - 5302025
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 1200 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - ja
Packung
1 ST
EAN
4028177952577
Artikelnummer
RIT5302025
Herstellernummer
5302025
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
1200 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
VX IT guide reggicavi a C 1200 mm


