RITTAL SPA - RIT5050806 VX SE PORTA DX 600X1800 - 5050806
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177970595
Artikelnummer
RIT5050806
Herstellernummer
5050806
Hersteller
RIT
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1800 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
VX SE PORTA DX 600X1800


