RITTAL SPA - RIT5050477 PORTA SIN PER AE 1213 RAL 7035 - 5050477
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177708624
Artikelnummer
RIT5050477
Herstellernummer
5050477
Hersteller
RIT
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
500 mm
Höhe:
1200 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
PORTA SIN PER AE 1213 RAL 7035


